Schneider - Szünetmentes tápegység 2U magas elosztó 1000 VA GT43795 - SUA1000RMI2U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA
Bemeneti feszültség - 160-280 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 9.1 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Szélesség - 482.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4246 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43795
Gyártói cikkszám
SUA1000RMI2U
Gyártói típuskód
SUA1000RMI2U
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1000 VA
Bemeneti feszültség:
160-280 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
9.1 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Szélesség:
482.6 mm
Magasság:
89 mm
Mélység:
457.2 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Tömeg:
28.18 kg
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; %Szünetmentes tápegység 2U magas elosztó 1000 VA