Schneider - Szürő tartozék SX060856 - NSYCAG78LPF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 90 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 90 mm
Szín - fekete
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480152092
Sonepar cikkszám
SX060856
Gyártói cikkszám
NSYCAG78LPF
Gyártói típuskód
NSYCAG78LPF
Szélesség:
90 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
90 mm
Szín:
fekete
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Nem
Szürő tartozék