Schneider - Szűrő tetőrácshoz 228x228mm SX010195 - NSYCAF228R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 228 mm
Magasság - 228 mm
Mélység - 200 mm
Szín - egyéb
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480152078
Sonepar cikkszám
SX010195
Gyártói cikkszám
NSYCAF228R
Gyártói típuskód
NSYCAF228R
Szélesség:
228 mm
Magasság:
228 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-35 °C
Védettség (IP):
IP54
Szűrőbetéttel:
Nem
Szűrő tetőrácshoz 228x228mm