Schneider - Szűrő ventillátorhoz SX010197 - NSYCAF291M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 280 mm
Magasság - 280 mm
Mélység - 8 mm
Szín - rozsdamentes acél
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151736
Sonepar cikkszám
SX010197
Gyártói cikkszám
NSYCAF291M
Gyártói típuskód
NSYCAF291M
Szélesség:
280 mm
Magasság:
280 mm
Mélység:
8 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Anyag:
rozsdamentes acél
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Nem
Szűrő ventillátorhoz