Schneider - Szűrő ventillátorhoz SX010200 - NSYCAF92M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 83 mm
Magasság - 83 mm
Mélység - 6 mm
Szín - rozsdamentes acél
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151705
Sonepar cikkszám
SX010200
Gyártói cikkszám
NSYCAF92M
Gyártói típuskód
NSYCAF92M
Szélesség:
83 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
6 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Anyag:
rozsdamentes acél
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
Szűrő ventillátorhoz