Schneider - T-elem, 500-630 A IP55 SX006325 - KSA630DTC40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - T-szekrény
Pólusszám - 5
Rugalmas - Nem
Névleges áram AC 50 Hz - 630 A
Hosszúság - 0.29 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480005275
Sonepar cikkszám
SX006325
Gyártói cikkszám
KSA630DTC40
Gyártói típuskód
Canalis KSA630DTC40
Kivitel:
T-szekrény
Pólusszám:
5
Rugalmas:
Nem
Névleges áram AC 50 Hz:
630 A
Hosszúság:
0.29 m
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
RAL-szám:
9001
T-elem, 500-630 A IP55