Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Takaró 100 db-os kiszerelésben SN028233 - ZBA245

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Takaró 100 db-os kiszerelésben SN028233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fekete

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Átmérő - 0 mm

  • Feliratozott - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110861341

Sonepar cikkszám

SN028233

Gyártói cikkszám

ZBA245

Gyártói típuskód

Harmony ZBA245

Lencse színe:

fekete

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

lapos / sima

Átmérő:

0 mm

Feliratozott:

Igen

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

22 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024