Schneider - Takaró keret P rendszer IP30 W650 SX067227 - LVS08576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 650 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481878861
Sonepar cikkszám
SX067227
Gyártói cikkszám
LVS08576
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08576
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
650 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
A PrismaSeT P kábelmezőkhöz tervezett fedőkeret. A fedőkeret 2000 mm hosszú és 650 mm széles, így alkalmas egy 36 modul szélességű PrismaSeT P kábelmező elejének lefedésére. A fedőkeret acéllemezből készült, fehér (RAL 9003) textúrázott matt felületű. Az IP30 védettségi fokozat azt jelenti, hogy védett az 1 mm-nél nagyobb szilárd tárgyak és a függőlegesen leeső vízcseppek ellen. A fedőkeret acéllemezből (RAL 9003) készült, és IP30-as védettségi fokozattal rendelkezik. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt.