Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Takaró talphoz, IP55 szekrény, W=300mm SX067181 - LVS08394

MásolásMásolás
Schneider - Takaró talphoz, IP55 szekrény, W=300mm SX067181

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat elő-/hátoldala

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Szín - egyéb

  • Magasság - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067181

Gyártói cikkszám

LVS08394

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08394

Kivitel:

lábazat elő-/hátoldala

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

150 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

260 mm

RAL-szám (hasonló):

7016

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Takaró talphoz, IP55 szekrény, W=300mm