Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Takaróelem OL45 csatornafedélhez alu-szürke GT31792 - ISM10951

MásolásMásolás
Schneider - Takaróelem OL45 csatornafedélhez alu-szürke GT31792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 75-185 mm

  • Kialakítás - egyéb

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 55 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480028496

Sonepar cikkszám

GT31792

Gyártói cikkszám

ISM10951

Gyártói típuskód

OptiLine ISM10951

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

75-185 mm

Kialakítás:

egyéb

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

55 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polycarbonat (PC/ABS)

Halogénmentes:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK07

Védettség (IP):

IP30

Szín:

alumínium

OptiLine 45, joint cover piece for front cover, PC/ABS, aluminium metallic. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet. Előnyök : - Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Altira sz