Nem visszaküldhető

Schneider - Takarófedél HARMONY4 működtető és jelzőkészülékhez GT10509 - ZB4BZ64

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Takarófedél HARMONY4 működtető és jelzőkészülékhez GT10509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110069730

Sonepar cikkszám

GT10509

Gyártói cikkszám

ZB4BZ64

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BZ64

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Takarófedél HARMONY4 működtető és jelzőkészülékhez