Schneider - Takarófedél vezérlőasztalhoz 304L rozsdamentesW200mm SX011642 - NSYRPX2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 200 mm
Mélység - 40 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480154904
Sonepar cikkszám
SX011642
Gyártói cikkszám
NSYRPX2
Gyártói típuskód
NSYRPX2
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
200 mm
Mélység:
40 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Takarófedél vezérlőasztalhoz 304L rozsdamentesW200mm