Schneider - Takarólemez 72x72mm SX066731 - LVS03907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 72 mm
Magasság - 72 mm
Anyag - műanyag
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481885654
Sonepar cikkszám
SX066731
Gyártói cikkszám
LVS03907
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03907
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Takarólemez 72x72mm