Schneider - Takarólemez 96x96mm SX066732 - LVS03908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 96 mm
Magasság - 96 mm
Anyag - műanyag
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481875372
Sonepar cikkszám
SX066732
Gyártói cikkszám
LVS03908
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03908
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Takarólemez 96x96mm