Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Takarólemez Compact NSX kioldóegységhez SX066547 - LVS03222

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Takarólemez Compact NSX kioldóegységhez SX066547

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 147 mm

  • Magasság - 107 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606481868374

Sonepar cikkszám

SX066547

Gyártói cikkszám

LVS03222

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03222

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

147 mm

Magasság:

107 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Takarólemez Compact NSX kioldóegységhez