Schneider - Takarólemez ISFL160 SX066704 - LVS03740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 380 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481884893
Sonepar cikkszám
SX066704
Gyártói cikkszám
LVS03740
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03740
Szélesség:
50 mm
Magasság:
380 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
7
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Takarólemez ISFL160