Schneider - Takarólemez ISFL630 SX066705 - LVS03741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 700 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 13.5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481884909
Sonepar cikkszám
SX066705
Gyártói cikkszám
LVS03741
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03741
Szélesség:
50 mm
Magasság:
700 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
13.5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Takarólemez ISFL630