Schneider - Takarólemez kivágással 125x125mm IP55 SX010212 - NSYCAP125LE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 125 mm
Szélesség - 180 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 240 mm
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480152009
Sonepar cikkszám
SX010212
Gyártói cikkszám
NSYCAP125LE
Gyártói típuskód
NSYCAP125LE
Szekrényszélességhez alkalmas:
125 mm
Szélesség:
180 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
240 mm
Anyag:
alumínium
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Takarólemez kivágással 125x125mm IP55