Schneider - Takarólemez kivágással 223x223mm IP55 SX010214 - NSYCAP223LE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szélesség - 305 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 350 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480152016
Sonepar cikkszám
SX010214
Gyártói cikkszám
NSYCAP223LE
Gyártói típuskód
NSYCAP223LE
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szélesség:
305 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
350 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
alumínium
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Takarólemez kivágással 223x223mm IP55