Schneider - Takarólemez kivágással 291x291mm IP55 rozsdamentes SN022073 - NSYCAP291LXF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 125 mm
Szélesség - 373 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 430 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151996
Sonepar cikkszám
SN022073
Gyártói cikkszám
NSYCAP291LXF
Gyártói típuskód
HimelNSYCAP291LXF
Szekrényszélességhez alkalmas:
125 mm
Szélesség:
373 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
430 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Takarólemez kivágással 291x291mm IP55 rozsdamentes. termék vagy komponens típusa: plombálható fedél. Előnyök : A leghatékonyabb termikus megoldás!, Gazdaságos megoldás., Nem igényel karbantartást., Könnyen és gyorsan telepíthető.... Alkalmazások: - Villam