Schneider - Takarólemez kivágással 291x291mm IP55 SX010215 - NSYCAP291LE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szélesség - 373 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 430 mm
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480152023
Sonepar cikkszám
SX010215
Gyártói cikkszám
NSYCAP291LE
Gyártói típuskód
NSYCAP291LE
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szélesség:
373 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
430 mm
Anyag:
alumínium
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Takarólemez kivágással 291x291mm IP55