Schneider - Takarólemez NS-INS250-EZC100 SX066563 - LVS03249
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 147 mm
Magasság - 85 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481868381
Sonepar cikkszám
SX066563
Gyártói cikkszám
LVS03249
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03249
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
147 mm
Magasság:
85 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Takarólemez NS-INS250-EZC100