Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Talaj hőmérsékletérzékelő STX140 IP67 SX054830 - 5123310000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Talaj hőmérsékletérzékelő STX140 IP67 SX054830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornarögzítésre alkalmas - Nem

  • Falra szerelhető - Nem

  • Alkalmazási hely - bemerülő cső

  • Folyadékokhoz alkalmas - Nem

  • Csőszerelés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7332552012495

Sonepar cikkszám

SX054830

Gyártói cikkszám

5123310000

Gyártói típuskód

5123310000

Csatornarögzítésre alkalmas:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmazási hely:

bemerülő cső

Folyadékokhoz alkalmas:

Nem

Csőszerelés lehetséges:

Nem

Hőmérsékletmérési tartomány:

-40-120 °C

Levegőhöz alkalmas:

Nem

CO2 mérés:

Nem

Kábelhossz:

2 m

Aktív hőmérsékletmérés:

Igen

Abszolút páratartalom mérés:

Nem

Passzív hőmérsékletmérés:

Nem

Átlaghőmérséklet mérés:

Nem

VOC mérés:

Nem

Érzékelő típusa:

egyéb

Offszet beállítás lehetséges:

Nem

Vezeték nélküli:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Bluetooth:

Nem

Feszültségellátás módja:

nincs

Védettség (IP):

IP67

Technológia:

egyéb

Szerelési tartozékokkal:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Gázokhoz alkalmas:

Nem

Házzal:

Nem

Érzékelőelem a tokozaton belül:

Nem

Érzékelő elem a tokozaton kívül:

Nem

Fix kábel az érzékelőn:

Igen

Dugaszolási hossz:

2 mm

Elemek anyaga:

egyéb

Levegő páratartalmának mérése:

Nem

Entalpia-mérés:

Nem

Harmatpont mérés:

Nem

Finom por mérés (PM):

Nem

Irány-megjelenítés:

Nem

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

MP (Multi Point) protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

LoRa technológia:

Nem

NFC (Near Field Communication):

Nem

WiFi kompatibilis:

Nem

Standby-nyomógomb:

Nem

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 10 V:

0

Robbanásvédett:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Talaj hőmérsékletérzékelő STX140 IP67