Schneider - Talp, H=100mm, W=650mm, D=400mm SX067271 - LVS08726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 650 mm
Szín - fehér
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481877734
Sonepar cikkszám
SX067271
Gyártói cikkszám
LVS08726
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08726
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
650 mm
Szín:
fehér
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
RAL-szám (hasonló):
9003
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
A PrismaSeT P szekrényekhez tervezett lábazat. Kompatibilis a 650 mm széles és 400 mm mély PrismaSeT P szekrényekkel. A lábazat kezelt acéllemezből készült, és textúrázott matt fehér (RAL 9003) színű. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival történő porszóráson esik át a korrózió és kopás elleni tartós védelem érdekében.