Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Talp, H=100mm, W=800mm, D=400mm SX067272 - LVS08728

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Talp, H=100mm, W=800mm, D=400mm SX067272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat elő-/hátoldala

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - fehér

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

68 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481877741

Sonepar cikkszám

SX067272

Gyártói cikkszám

LVS08728

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08728

Kivitel:

lábazat elő-/hátoldala

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

fehér

Magasság:

100 mm

Mélység:

400 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

RAL-szám (hasonló):

9003

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

A PrismaSeT P szekrényekhez tervezett lábazat. Kompatibilis a 800 mm széles és 400 mm mély PrismaSeT P szekrényekkel. A lábazat kezelt acéllemezből készült, és textúrázott matt fehér (RAL 9003) színű. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival történő porszóráson esik át a korrózió és kopás elleni tartós védelem érdekében.