Schneider - Talp, H=100mm, W=400mm, D=400mm SX067270 - LVS08724
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - fehér
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067270
Gyártói cikkszám
LVS08724
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08724
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
fehér
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Talp, H=100mm, W=400mm, D=400mm