Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Talp, H=100mm, W=300mm, D=400mm SX067269 - LVS08723

MásolásMásolás
Schneider - Talp, H=100mm, W=300mm, D=400mm SX067269

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat elő-/hátoldala

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Szín - fehér

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067269

Gyártói cikkszám

LVS08723

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08723

Kivitel:

lábazat elő-/hátoldala

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Szín:

fehér

Magasság:

100 mm

Mélység:

400 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

RAL-szám (hasonló):

9003

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Talp, H=100mm, W=300mm, D=400mm