Schneider - Talp IP55 szekrényhez SX067179 - LVS08392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 30 mm
Szín - egyéb
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481869456
Sonepar cikkszám
SX067179
Gyártói cikkszám
LVS08392
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08392
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
30 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
150 mm
Mélység:
240 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
RAL-szám (hasonló):
7016
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Talp IP55 szekrényhez