Schneider - Talpazat falra szerelhető S3D szekrényhez D400xH450mm SX012980 - NSYWMK44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 377 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - 233 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480326639
Sonepar cikkszám
SX012980
Gyártói cikkszám
NSYWMK44
Gyártói típuskód
NSYWMK44
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
377 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
233 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Talpazat falra szerelhető S3D szekrényhez D400xH450mm