Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Tápegység 1-fázisú 100/240V AC/24V DC 30W stabil GT03294 - ABL7CEM24012

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tápegység 1-fázisú 100/240V AC/24V DC 30W  stabil GT03294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 22-26 V

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Teljesítményleadás - 28.8 W

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03294

Gyártói cikkszám

ABL7CEM24012

Gyártói típuskód

ABL7CEM24012

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

22-26 V

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Teljesítményleadás:

28.8 W

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Falra szerelhető:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; %Tápegység 1-fázisú 100/240V AC/24V DC 30W stabil