Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Tápegység 110-230 VAC / 24 VDC 240 W kapcsoló üze G17673 - ABL7RE2410

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tápegység 110-230 VAC / 24 VDC 240 W kapcsoló üze G17673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség DC - 24-28.8 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G17673

Gyártói cikkszám

ABL7RE2410

Gyártói típuskód

ABL7RE2410

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség DC:

24-28.8 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

PLC ipari vezérlések ; PLC tápegység ; %Tápegység 110-230 VAC / 24 VDC 240 W kapcsoló üze