Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tápegység 115/230VAC, redundáns, 8A SN026401 - 140CPS12420

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tápegység 115/230VAC, redundáns, 8A SN026401

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 115-230 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Kimeneti feszültség DC - 5.1-5.1 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595862017114

Sonepar cikkszám

SN026401

Gyártói cikkszám

140CPS12420

Gyártói típuskód

140CPS12420

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

115-230 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Kimeneti feszültség DC:

5.1-5.1 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Max. kimeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

115-230 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

1.1 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

1.1 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Redundanciaképesség:

Igen

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Teljesítményleadás:

130 W

Szélesség:

104 mm

Magasság:

290 mm

Mélység:

0 mm

Tápforrás modul Modicon Quantum, 115 V/230 V AC, redundáns. termékcsalád: Modicon Quantum automatizált platform - termék vagy komponens típusa: betáplálás modul - betáplálás típusa: redundáns. Előnyök : Válassza a teljesítményt. A processzorok széles vála