Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - tápegység 125Vdc nagykapacitású SX003478 - BMXCPS3540T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - tápegység 125Vdc nagykapacitású SX003478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 125-125 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Kimeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 4.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

457 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595864082318

Sonepar cikkszám

SX003478

Gyártói cikkszám

BMXCPS3540T

Gyártói típuskód

BMXCPS3540T

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

125-125 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Kimeneti feszültség DC:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

4.5 A

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

125-125 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0.35 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0.35 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

3.3-24 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

3.3-24 V

Redundanciaképesség:

Nem

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

4.5 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

4.5 A

Teljesítményleadás:

31.2 W

Szélesség:

68 mm

Magasság:

104 mm

Mélység:

99 mm

PLC ipari vezérlések - tápegység 125Vdc nagykapacitású