Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tápegység 215-245 VAC/1vagy2 fáz. 24V 1A IP20 GT79166 - ABL8FEQ24010

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tápegység 215-245 VAC/1vagy2 fáz. 24V 1A IP20 GT79166

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1.68 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-400 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119401302

Sonepar cikkszám

GT79166

Gyártói cikkszám

ABL8FEQ24010

Gyártói típuskód

ABL8FEQ24010

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

1.68 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-400 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

24-24 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

1 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

24 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

230-400 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

87 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

108 mm

Mélység:

124 mm

Modulszélesség:

0

Beépítési szélesség:

0 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

0 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

0 V

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

0 A

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

0 A

Teljesítményfelvétel:

0 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Tápegység 215-245 VAC/1vagy2 fáz. 24V 1A