Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Tápegység 230 VAC 24VDC 3,5A kapcsoló üzem keskeny kial. IP20 GT65652 - ABL4RSM24035

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tápegység 230 VAC 24VDC 3,5A kapcsoló üzem keskeny kial. IP20 GT65652

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 3.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 120-230 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864102481

Sonepar cikkszám

GT65652

Gyártói cikkszám

ABL4RSM24035

Gyártói típuskód

ABL4RSM24035

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

3.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

120-230 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

100-370 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

3.5 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

85 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

120-230 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

40 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

115 mm

Mélység:

128 mm

Modulszélesség:

0

Beépítési szélesség:

0 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

0 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

0 V

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

0 A

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

0 A

Teljesítményfelvétel:

0 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; %Tápegység 230 VAC 24VDC 3,5A kapcsoló üzem keskeny kial.