Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tápegység 230 VAC 24VDC 5A kapcsoló üzem IP20 GT35755 - ABL8RPS24050

MásolásMásolás
Schneider - Tápegység 230 VAC 24VDC 5A kapcsoló üzem IP20 GT35755

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-28.8 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-500 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

236 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119405614

Sonepar cikkszám

GT35755

Gyártói cikkszám

ABL8RPS24050

Gyártói típuskód

Modicon ABL8RPS24050

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-28.8 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-500 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

120 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-500 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

56 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

143 mm

Mélység:

125 mm

Modulszélesség:

0

Beépítési szélesség:

0 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

0 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

0 V

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

0 A

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

0 A

Teljesítményfelvétel:

0 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Ez a termék a Modicon ABL termékcsalád része, amely ipari felhasználásra szánt tápegységeket kínál. Ez egy szabályozott kapcsolóüzemű tápegység. Névleges bemenete 100V-500VAC, névleges kimeneti árama 5A 24VDC-nél és névleges kimeneti teljesítménye 120W. Egyenáramú feszültséget szolgáltat, és automatikus vagy kézi újraindítással védelmet biztosít túlterhelés és rövidzárlat ellen. Az elülső oldalon LED diagnosztikai kijelzővel rendelkezik az azonnali hibaelhárításhoz. Mínusz 25 Celsius-foktól plusz 50 Celsius-fokig és 0 métertől 2000 méterig működik. Méretei: 143 mm magas, 56 mm széles és 125 mm mély. Súlya 0,7 kg. Ez egy ipari felhasználásra szánt tápegység. Megfelel a CE-jelölésnek, a CCSAus, EAC, KC, RCM és UL tanúsítványoknak. Védelmére a GB2CD07, GB2CD08, GV2RT06, GV2ME06 termikus mágneses megszakítók ajánlottak. Egyetlen darabként szállítják (PCE csomagolásban). A készüléket 35 mm-es DIN-sínre szerelik. Energiát visz az automatizált rendszerekbe. Rendkívül kompakt kialakítású, egyszerű gépekhez és alkalmazásokhoz.