Schneider - Tápegység 230 VAC 24VDC 5A kapcsoló üzem keskeny kial. IP20 GT60425 - ABL4RSM24050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 120-230 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60425
Gyártói cikkszám
ABL4RSM24050
Gyártói típuskód
ABL4RSM24050
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
120-230 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
100-370 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
5 A
Teljesítményleadás:
120 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
120-230 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
40 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
115 mm
Mélység:
128 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Falra szerelhető:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs