Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tápegység 230VAC/1f 24VDC 0,6A IP20 GT94936 - ABL8MEM24006

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tápegység 230VAC/1f 24VDC 0,6A IP20 GT94936

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 22.2-28.8 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.6 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119405553

Sonepar cikkszám

GT94936

Gyártói cikkszám

ABL8MEM24006

Gyártói típuskód

ABL8MEM24006

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

22.2-28.8 V

Max. kimeneti áram 1:

0.6 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

120-250 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

0.6 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

15 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

60 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

100 mm

Mélység:

59 mm

Modulszélesség:

0

Beépítési szélesség:

0 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

0 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

0 V

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

0 A

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

0 A

Teljesítményfelvétel:

0 VA

Falra szerelhető:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Tápegység 230VAC/1f 24VDC 0,6A