Schneider - Tápegység 230VAC 24VDC 20A kapcsoló üzem keskeny kialalítás IP20 GT65643 - ABL4RSM24200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 120-230 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864102634
Sonepar cikkszám
GT65643
Gyártói cikkszám
ABL4RSM24200
Gyártói típuskód
ABL4RSM24200
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
120-230 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
300-370 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
20 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Teljesítményleadás:
480 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
120-230 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
80 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
127 mm
Mélység:
139 mm
Modulszélesség:
0
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
0 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs