Schneider - Tápegység 24VDC, összegző, 8A SN026426 - 140CPS21400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 24-24 V
Kimeneti feszültség DC - 5.1-5.1 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC
Max. kimeneti áram DC-nél - 8 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
618 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595861000049
Sonepar cikkszám
SN026426
Gyártói cikkszám
140CPS21400
Gyártói típuskód
140CPS21400
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
24-24 V
Kimeneti feszültség DC:
5.1-5.1 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Max. kimeneti áram DC-nél:
8 A
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
3.8 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Redundanciaképesség:
Nem
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Teljesítményleadás:
130 W
Szélesség:
40 mm
Magasság:
290 mm
Mélység:
104 mm