Schneider - Tápegység 380VAC/3f 24VDC 20A IP20 SN017316 - ABL8WPS24200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-28.8 V
Max. kimeneti áram 1 - 20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 380-500 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119405645
Sonepar cikkszám
SN017316
Gyártói cikkszám
ABL8WPS24200
Gyártói típuskód
Modicon ABL8WPS24200
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-28.8 V
Max. kimeneti áram 1:
20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
380-500 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
20 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Teljesítményleadás:
480 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
380-500 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
96 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
143 mm
Mélység:
160 mm
Modulszélesség:
0
Beépítési szélesség:
0 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség 2névleges értéke:
0 V
Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:
0 V
Kimeneti áram 2 névleges értéke:
0 A
Kimeneti áram 3 névleges értéke:
0 A
Teljesítményfelvétel:
0 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs