Schneider - Tápegység 400 VAC 24VDC 40A 720W kapcsoló üzem IP20 SN009690 - ABL8TEQ24400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 30 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 400-400 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119401401
Sonepar cikkszám
SN009690
Gyártói cikkszám
ABL8TEQ24400
Gyártói típuskód
ABL8TEQ24400
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
30 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
400-400 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
40 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Teljesítményleadás:
960 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
400-400 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
310 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
310 mm
Mélység:
140 mm
Modulszélesség:
0
Beépítési szélesség:
0 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség 2névleges értéke:
0 V
Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:
0 V
Kimeneti áram 2 névleges értéke:
0 A
Kimeneti áram 3 névleges értéke:
0 A
Teljesítményfelvétel:
960 VA
Falra szerelhető:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs