Schneider - Taposócsatorna 50x12mm tetővel 2m SN007536 - ETK50012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Hosszúság - 2000 mm
Rekeszek száma - 3
Min. padlóburkoló magasság - 12 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
60 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150500123
Sonepar cikkszám
SN007536
Gyártói cikkszám
ETK50012
Gyártói típuskód
Ultra ETK50012
Szélesség:
50 mm
Hosszúság:
2000 mm
Rekeszek száma:
3
Min. padlóburkoló magasság:
12 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Taposócsatorna 50x12mm tetővel 2m