Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Taposócsatorna 75x18mm tetővel 2m ALU SN078170 - ISM20857

MásolásMásolás
Schneider - Taposócsatorna  75x18mm tetővel 2m ALU SN078170

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 75 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - alumínium

  • Csatornák száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078170

Gyártói cikkszám

ISM20857

Gyártói típuskód

OptiLine ISM20857

Szélesség:

75 mm

Magasság:

18 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

alumínium

Csatornák száma:

3

Szín:

egyéb

Öntapadós:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Csúszásgátló bevonat:

Nem

Maximális terhelhetőség:

0.15 t

Tömítő karika:

Nem

Védettség (IP):

IP42

RAL-szám:

9006

Antibakteriális bevonat:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alsó perforáció:

Nem

Réselt lyuk:

Nem

Rögzítéssel:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Szétszerelhető:

Nem

Fényvisszaverő:

Nem

Üzemanyag- és olajálló:

Nem

Személyautóhoz alkalmas:

Nem

Teherautóhoz alkalmas:

Nem

OPTILINE taposócsatorna, eloxált alu. kábel installációs rendszer: szervizkapocs - termék vagy komponens típusa: padló betáplálás. Előnyök : Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Altira szerelvényekhez Nagy kábelkapacitás Egyszerű és gyors szerelés Ka