MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Taposócsatorna 77x19mm tetővel 2m SN007537 - ETK77019

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Taposócsatorna  77x19mm tetővel 2m SN007537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 77 mm

  • Magasság - 19 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3619 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8698150770199

Sonepar cikkszám

SN007537

Gyártói cikkszám

ETK77019

Gyártói típuskód

Ultra ETK77019

Szélesség:

77 mm

Magasság:

19 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7023

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Taposócsatorna 77x19mm tetővel 2m