Schneider - Tartalék felső lemez IP30 G szekrényhez SX000006 - 01017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 500 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430010173
Sonepar cikkszám
SX000006
Gyártói cikkszám
01017
Gyártói típuskód
01017
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
500 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
193 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Tartalék felső lemez IP30 G szekrényhez