Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tartalék felső lemez IP30 G szekrényhez SX066432 - LVS01017

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tartalék felső lemez IP30 G szekrényhez SX066432

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 590 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 195 mm

  • Szín - fehér

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481879554

Sonepar cikkszám

SX066432

Gyártói cikkszám

LVS01017

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS01017

Szélesség:

590 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

195 mm

Szín:

fehér

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

260 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

9003

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Tartalék felső lemez IP30 G szekrényhez