Schneider - Tartalékalkatrészek IP55 fali szekrényhez SX066475 - LVS01247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 83 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481885197
Sonepar cikkszám
SX066475
Gyártói cikkszám
LVS01247
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01247
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
83 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
15 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Igen
Tartalékalkatrészek IP55 fali szekrényhez