Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tartalékvilágítás (230V AC) SN008170 - MTN353001

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tartalékvilágítás (230V AC) SN008170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás színe - fehér

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485093994

Sonepar cikkszám

SN008170

Gyártói cikkszám

MTN353001

Gyártói típuskód

Merten MTN353001

Foglalat:

nincs

Fényforrással:

Igen

Fényforrás színe:

fehér

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Szín:

színtelen

Összeállítás:

betét

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Fényforrás:

izzólámpa

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Felhasználás érzékelőként:

nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

fém

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Tartalékvilágítás (230V AC)