Schneider - Tartó profil 12M Prisma G IP30 SX000018 - 01064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rendszeres
Anyag - acél
Hosszúság - 630 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480908798
Sonepar cikkszám
SX000018
Gyártói cikkszám
01064
Gyártói típuskód
01064
Kivitel:
rendszeres
Anyag:
acél
Hosszúság:
630 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Magasságegységek száma (HE):
12
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - tartó profil 9M Prisma G IP30